TS4GJF350 USBメモリ JetFlash 350 トランセンド ブラック色 89296067

TS4GJF350 USBメモリ JetFlash 350 トランセンド 89296067 TS4GJF350 USBメモリ JetFlash 350 トランセンド 89296067

USBメモリ JetFlash 350

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メモリー容量4GB 注文コード89296067 品番TS4GJF350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はメモリー容量5種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなJetFlash 350はシンプルかつ流線型のブラックカラーハウジング採用で、どんな好みにも合わせられる万能のデザインです。

メモリー容量4GB ブラック 質量(g)8.5 対応機種Windows Me/2000/XP/Vista/7/8、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降。(但し、eliteソフトウェアはWindows 2000/XP/Vista/7のみに対応。) サイズ(mm)61.5×18.59×8.7 インターフェイスUSB 2.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89296067 TS4GJF350 89296076 TS8GJF350 USBメモリ JetFlash 350 トランセンド USBメモリ JetFlash 350 トランセンド 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89296076
2016-06-15
用途:
事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっとデータを持ち運ぶだけなので高価な物は不要です。使えれば良いので安価な製品は助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする