ディスポガラス試験管

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250本) 注文コード 89298255 品番 99445-16
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。

容量(mL)15 材質PYREX(硼珪酸ガラス) 口形状直口 耐熱温度(℃)約260 アズワン品番2-1965-05 胴径×全長(mm)16×100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89298246
2023-02-15
用途:
アロマディフューザーのオイル入れとして使用
製造業

2度目の購入となります。
数が多く、かつ価格も買いやすく気に入っています。
企業努力されているんだなと感謝しています。
また次回も購入させていただきます。

対象商品:
89298221
2022-04-25
用途:
一輪挿し

多分運送途中だと思いますが、3個割れてたので、もう少し割れない工夫を、してほしい。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品:
89298291
2018-10-29
用途:
そのまま水を入れる容器として使用

数が多いのでとてもありがたいです。すぐに割れてしまうような薄さでもないので色々使えそうです。

対象商品:
89298255
2018-01-04
用途:
液体サンプルの保管

経時の光学測定のサンプル容器として使用。かなり肉薄なので、ちょっとした衝突で破損します。光学測定用でしたから肉薄の方が好都合で価格も安く問題ありませんでした。

対象商品:
89298237
2017-04-22
用途:
資材の一部
卸売・小売業

プチプチ梱包を開けてみたら、端の方から十数本既に割れていました。どの時点で割れていたのかはわかりませんが、ガラスの薄さから250本包装事態に無理があるのではと感じます。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
89298255
2018-04-07
用途:
学習
教育・研究機関

8本破損していました、とてもお値打ちですので改善されること願います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
21257644
2016-10-20
用途:
配達時
北京堂 大森院 様 (医療・福祉・介護関連業)

配達中に割れたみたいです。梱包不十分なのか?
試験管自体の強度が悪いのか?分かりかねます。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。別途対応させていただきますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

対象商品:
89298237
2016-06-10
用途:
保管
教育・研究機関

大変迅速に発送して頂きまして助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする