※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPビーカー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89299287 品番 500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥207
販売価格(税別)
188

オートクレープ可能

種類ビーカー 容量(mL)500 材質PP(ポリプロピレン) 1目盛(mL)50 口径×高さH(mm)Φ103×114 アズワン品番2-3954-04

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89299253
2023-02-25
用途:
ATFの抜き取りに
Pancho's Private Hangar, inc. 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

抜けた分だけ計って注入できるので手作業でしかATF交換が出来ない車種に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする