2L PE手付きビーカー アズワン 89300373 2L PE手付きビーカー アズワン 89300373

PE手付きビーカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)2000 注文コード89300373 品番2L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は容量など9種類から選べます 他の種類を見る
種類手付ビーカー 容量(mL)2000 胴径×全高(Φmm×mm)134×190 口外径(注ぎ口含む)(mm)184 材質PE(ポリエチレン) 1目盛(mL)100 アズワン品番1-4626-16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89300373 2L 18342996 2000mL 取手付PEビーカー NIKKO(ニッコーハンセン) 取手付PEビーカー NIKKO(ニッコーハンセン) 1個(1個) 429 税込472 注文コードが変更になりました。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89300391
2019-11-02
用途:
塗装作業時

お手頃価格で使いやすいです。持ち手も大きく握りやすいのでまたリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする