アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ビーカー/計量カップ/コップ
PE手付きビーカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89300382
品番
3L
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥936
販売価格(税別)
¥
851
バスケットに入れる
種類
手付ビーカー
容量(mL)
3000
胴径×全高(Φmm×mm)
147×220
口外径(注ぎ口含む)(mm)
206
材質
PE(ポリエチレン)
1目盛(mL)
100
アズワン品番
1-4626-17