アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ビーカー/計量カップ/コップ
PE手付きビーカー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
10000
注文コード
89300407
品番
10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
手付ビーカー
容量(mL)
10000
胴径×全高(Φmm×mm)
230×266
口外径(注ぎ口含む)(mm)
300
材質
PE(ポリエチレン)
1目盛(mL)
500
アズワン品番
1-4626-19
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89300407
10L
01455028
301204
PE手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)