ステン平折れ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 89301651 品番 07-474
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,747
販売価格(税別)
1,588
寸法L(mm)75(±1.0) 寸法P1(mm)9 寸法P2(mm)35 寸法W(mm)18 寸法t(mm)1.5 材質ステンレス 穴径(Φmm)3.5 呼び寸法(mm)75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-19
用途:
木材で枠を作るときの固定金具で使用
サービス業

ステンレスで、数量も10個あり、何より安くて大変ありがたかったです。もちろん何の問題もありません。

対象商品:
89301651
2021-06-28
用途:
枠の補強
農・林・水産業

数が多く入っており、しっかりした商品であるのでまた購入したいです。

対象商品:
89301651
2017-08-17
用途:
網戸の補強
建設業・工事業

大型網戸の修理依頼がありました。網戸の四方ががたつくので市販の平折れより安いこの商品を使用してみました。強度に何ら問題なく網戸の補強ができました。

対象商品:
89301624
2017-10-02
用途:
ボックス作成
教育・研究機関

アルミフレームでボックス作成するのに使用しました。使いやすく重宝しました。

対象商品:
89301651
2016-09-06
用途:
装置製作時

十分な強度です。近隣のホームセンターよりも安いのは助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする