SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
89312151
品番
KQ2U06-99A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥525
この商品は
適合チューブ外径・適合管継手・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60
水の場合:0〜40(凍結なきこと)
寸法A(mm)
38.5
寸法D(Φmm)
12.8
寸法L1(mm)
55.5
寸法L2(mm)
20
寸法M(mm)
17
寸法P(mm)
12.8
寸法Q(mm)
11.7
適合管継手d(Φmm)
6
形状
ブランチユニオンワイ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気・水
用途
ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。
質量(g)
18
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。