曜日別特売
NE52(1mm×500mm×100m) ライトロンNE 積水化成品工業 89324277

ライトロンNE

(7件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
幅(mm)500
内容量1本注文コード89324277品番NE52(1mm×500mm×100m)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

静電気によるホコリ・ゴミの付着を抑制します。独立気泡構造のため非発泡品や連続気泡構造のものと比べて熱伝導率が小さく、断熱材としても適しています。
透水・吸水率も低く湿気をほとんど通しません。発泡剤にフロンガスは使用しておらず、無架橋であるためリサイクルが可能です。抜き加工・断裁加工が容易です。

用途
薄型テレビをはじめとするデジタル家電や電子部品向け表面保護材として。
基盤・コンピュータ関係の部品や携帯電話の保護・緩衝材として。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
500
長さ(m)
100
厚さ(mm)
1
伸び(%)
38(成形時の樹脂の流れ方向)、32(成型時の樹脂の幅方向)
表面抵抗(Ω)
1013未満
引張強度(MPa)
0.62(成形時の樹脂の流れ方向)、0.27(成型時の樹脂の幅方向)
熱伝導率(W/mk)
0.0413(23℃)
圧縮永久歪(%)
3.2
吸水率(%)
0.01以下
透湿度(g/m2)
75
引裂強度(N/cm)
19.2(成形時の樹脂の流れ方向)、12.5(成型時の樹脂の幅方向)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥650/税込¥715
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89324277
2022-01-14
用途: アイスクリームの保冷・発送用緩衝材
有限会社碧水社 様(製造業)

エコな素材ということで使用しています。ピンクというのも少し可愛くなっていいかなと思っています。

対象商品 : 89324286
2019-05-22
用途: 梱包材として

おもったより破れやすい。厚手ではおげさかなとおもいこちらにしたのですがやはり薄かった

3人が参考にしています
対象商品 : 89324286
2018-12-12
用途: 薄板金の結露防止
田島工業 様(建設業・工事業)

とりあえず結露防止目的で、納得してます。
薄すぎたのが少し残念かな?

1人が参考にしています
対象商品 : 89324286
2017-03-08
用途: 建築金物の梱包
株式会社エッジ・エンタープライズ 様

厚みのある重たいステンレス製品を梱包する時はプチプチですと気泡がつぶれてしまいますが、これですとその様なこともなく安心です。ただ厚みが1mmなので何重にもしないといけないのが少し面倒です。2mm、3mmともっと厚みの種類があれば嬉しいです。

2人が参考にしています
対象商品 : 89324286
2017-04-14
用途: 製品の保護材

製品の傷防止の保護材として使用しているが、強度・しなやかさとも満足。

対象商品 : 89324286
2015-12-22
用途: 製品の梱包

柔らかく、使いやすいと思います。

対象商品 : 89324286
2015-04-25
用途: 瀬戸物の梱包に使っています。

使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする