※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水道用フレキパイプH型

(3件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89333702 品番 RFW1330
参考基準価格(税別)¥1,815 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
材質パイプ/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアス 呼び径G13 全長(mm)300 長さ(m)0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89333973
2024-01-27
用途:
厨房機器給水管接続時
山陽設備 様

価格も安価で、曲げ加工しやすく、締め付けも楽です。

対象商品:
89333727
2021-08-10
用途:
トイレの配管工事
有限会社エヌエスケー 様 (不動産業)

問題なく順調に作業できました、十分に満足できました。

対象商品:
89333851
2017-01-17
用途:
配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
1人が参考にしています
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする