曜日別特売
RFW2525 水道用フレキパイプH型 リビラック 89333912

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水道用フレキパイプH型

(3件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
呼び径G25
全長(mm)250
長さ(m)0.25
内容量1本注文コード89333912品番RFW2525
参考基準価格(税別)¥5,445販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質パイプ/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアス呼び径G25全長(mm)250長さ(m)0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89333973
2024-01-27
用途: 厨房機器給水管接続時
山陽設備

価格も安価で、曲げ加工しやすく、締め付けも楽です。

対象商品 : 89333727
2021-08-10
用途: トイレの配管工事
有限会社エヌエスケー不動産業

問題なく順調に作業できました、十分に満足できました。

対象商品 : 89333851
2017-01-17
用途: 配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
1が参考にしています
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする