T3AA-W アルミケースワイド JEJアステージ 89334752

T3AA-W アルミケースワイド JEJアステージ 89334752 T3AA-W アルミケースワイド JEJアステージ 89334752 T3AA-W アルミケースワイド JEJアステージ 89334752

アルミケースワイド

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89334752 品番T3AA-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。
用途に合わせて移動できる仕切付き。

材質アルミニウム、MDF、EVA 付属品カギ×2、ベルト×1 質量(kg)2.6 外形寸法(mm)450×255×250 内形寸法(mm)415×210×200(150+50) 仕切板2枚 収納量最大約15kg 外寸法・幅(mm)450 外寸法・高さ(mm)250 外寸法・奥行(mm)255 有効内寸法・奥行(mm)210 有効内寸法・高さ(mm)200(150+50) 有効内寸法・幅(mm)415 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×255×250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89334752
2018-08-12
用途:
ラジコン送信機 入れとして
製造業

軽量で大きさがとても良い。
たいへん満足しています。

対象商品:
89334752
2018-04-24
用途:
ランタンケースの代用に
医療・福祉・介護関連業

内部の仕切り版がランタンの抑えにちょうど良く他社の同等品より向いていると思い購入しました。 予想通りちょうど収まりました。

対象商品:
89334752
2017-07-15
用途:
工具入れに使用します。
有限会社ラッシュ 様 (運輸・通信業)

仕切り板が付属しているので良いです。工具を分けて収納出来ます

対象商品:
89334752
2016-06-13
用途:
治具の保管箱&運搬用として使用しています。
扶桑工機株式会社 様 (製造業)

サイズ的には、ジャストサイズで大変満足しています。
治具の重量が12kgあり、なんとかケース許容範囲の重量ですが
持上げると取っ手の根元が撓んで膨らんでしまいます。
耐久性に若干不安を感じます。

対象商品:
89334752
2017-03-25
用途:
電気工事の工具の収納に使用しています
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安いし使用感も良いし重宝していますよ また、機会があれば購入する予定です。

対象商品:
89334752
2016-05-18
用途:
光学機器の収納に利用
電気・ガス・熱供給・水道業

価格の割に確りした作りで気に入りました。裏底のゴム足がもう少し長ければ重ね置きしたときに取っ手に干渉しなかったと思いました。

対象商品:
89334752
2015-04-22
用途:
ハンドマイク、ワイヤレスマイクの収納。
宗友木工所 様

仕切り板が2枚付属していますが、当方の使用ではもう2枚必要で自分で製作しましたが、オプションででも仕切り板を追加出来れば良いと思います。

対象商品:
89334752
2014-06-25
用途:
黄ばんだヘッドライトの研磨
ケンザワモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ポリッシャーや研磨剤を入れる為に購入しました。持ち運びも軽く頑丈そうで見た目も高級感があり満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする