曜日別特売
TCF-450 ツールキャリーTOUGH JEJアステージ 89334847

 

TCF-450 ツールキャリーTOUGH JEJアステージ 89334847
TCF-450 ツールキャリーTOUGH JEJアステージ 89334847

ツールキャリーTOUGH

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
89334847
品番
TCF-450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

未使用時はスッキリコンパクトに折り畳みできる頼れる道具入れ。
ハンドルが左右に倒せて工具の出し入れが簡単です。
小分けに便利なポケットでかさばる工具をスッキリ収納。
市販のショルダーベルトも取り付けられる金具付き。

質量(kg)
1.7
外形寸法(mm)
450×230×320
内形寸法(mm)
410×210×240
ポケット数
10
材質
(本体)ポリエステル、(ハンドル)スチール、(グリップ)EVA
収納量
最大約10kg

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89334847TCF-45032621626-TCF-450 ツールバック 折りたたみ モノタロウ 32621626ツールバック 折りたたみモノタロウ1個
¥2,598
税込¥2,858
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89334831
2020-01-29
用途: 塗装作業の養生
塚田塗装工業 様

手提げ部が固定されていれば良かったのですが、固定されていないため中の物を取り出すときいちいち手持ち部分を起こさなくてはなりません。
価格もモノタロウ製品よりも高いです。

1人が参考にしています
対象商品 : 89334831
2018-09-28
用途: 工具類のもち運び
サービス業

ペンチやドライバーの他に電動工具なども運べるので良かったです。

対象商品 : 89334831
2018-04-11
用途: 工具入れ
マツダロジスティクス株式会社 様

現場の工具入れでとても重宝しています。
工具も多能的に収納でき、価格も安価な為、
作業員が増員する度に購入しています。
ただ、内側に収納ポケットがついていたり、仕切りが無いため、
あればもっと便利かと思っています。

対象商品 : 89334847
2019-01-27
用途: 道具の収納

価格が安い為に購入しました。耐久性とデザインが良いと思います。

対象商品 : 89334831
2018-01-11
用途: 工具・部品ケース
マツダロジスティクス株式会社 様

架装に使うのに様々な工具を持ち歩かないといけない為、
このくらいのサイズで手軽に持ち運べるモノを、という理由で購入しました。
ポケットも複数あり、多様な大きさの工具も収納できるので、作業員に好評です。

対象商品 : 89334847
2017-12-19
用途: 出張修理に向かう際の道具入れ
不動産業

ふつうにつかえます。とくにもんだいはありません。
いろもくろいろなのでよごれも目立ちません。

対象商品 : 89334847
2016-11-21
用途: 電気

ショルダー付きで、中身もたっぷり納ま使いやすいです。

対象商品 : 89334847
2016-04-18
用途: 工具箱
株式会社GRM 様(建設業・工事業)

使い易いです。肩掛け用のベルトが付属されていればよりいいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする