ミラダンむしろ

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89335452 品番#3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ミラダンむしろは、ミラダン(発泡ポリエチレンに段付加工を施したもの)に特殊織りしたPEクロスを全面に熱融着し、補強された包装材です。

材質ポリエチレン 幅(mm)1000 長さ(m)50 厚さ(mm)3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89335452
2020-11-24
用途:
梱包出荷に使用してます。
建設業・工事業

物はしっかりしていて良いと思います。
おかげで梱包の手間も1回で済み楽になりますが、
もう少し安ければ定期購入しても良いと思います。
少々値が張るのが残念な点ですかね。

対象商品:
89335452
2018-04-27
用途:
金属製品の梱包
製造業

3回リピートしています。金属の梱包に使用しているのですが、製品の角で裂けることもなくクッション性もあり安心して使用できます。価格は比較的高めですがこれ一枚で済んでしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
89335452
2018-03-03
用途:
製品の養生に
株式会社タンデム 様

良いのは良い・・・しかし価格が・・・ブルー養生で我慢します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする