IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアガイド、ブロック
IKO(日本トムソン)の ガイド
【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:1個)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全111種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
89394541
品番
LWH15C1R241〜300BHS1
参考基準価格(税別)
¥22,390
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
60
寸法H(mm)
24
寸法H1(mm)
4.5
寸法H2(mm)
7
寸法H3(mm)
4.5
寸法L(mm)
241〜300
寸法L2(mm)
30
寸法L3(mm)
44.6
寸法L4(mm)
69
寸法N(mm)
16
寸法W(mm)
15
寸法W2(mm)
47
寸法W3(mm)
38
寸法W4(mm)
4.5
寸法d1(mm)
4.5
寸法d3(mm)
4.5
寸法d4(mm)
8
寸法h(mm)
6
レール幅W(mm)
15
レール長さL(mm)
241〜300
レール高さH4(mm)
15
種類
トラックレール単体
仕様
フリーコンビネーション/S1
材質
炭素鋼
形式
フランジ形上方向取付け
精度
上級
質量(kg/m)
トラックレール/1.47
取付ボルト
M4×16
ブロック数
1
基本静定格荷重(N)
13400
基本動定格荷重(N)
11600
最小加工単位(mm)
1
サービス分類
オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500