寸法E(mm)20
寸法F(mm)80
寸法H(mm)42
寸法H1(mm)10
寸法H2(mm)10
寸法H3(mm)8
寸法L(mm)521〜600
寸法L2(mm)-
寸法L3(mm)36
寸法L4(mm)78
寸法N(mm)31
寸法W(mm)28
寸法W2(mm)90
ブロック幅W2(mm)90
寸法W3(mm)72
寸法W4(mm)9
寸法d1(mm)9
寸法d3(mm)7
寸法d4(mm)11
寸法h(mm)9
レール幅W(mm)28
レール長さL(mm)521〜600
レール高さH4(mm)25
ブロック取付穴寸法d1(Φmm)9
ブロック長さL1(mm)68
種類セット品
ブロック取付穴種類キリ穴
材質炭素鋼
質量(kg)スライドユニット/0.58
タイプショート
形式フランジ形上方向取付け
精度並級
質量(kg/m)トラックレール/5.09
取付ボルトM6×25
ブロック数2
基本静定格荷重(N)18800
基本動定格荷重(N)20600
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工