寸法E(mm)20
寸法F(mm)60
寸法H(mm)28
寸法H1(mm)6
寸法H3(mm)5.5
寸法L(mm)161〜220
寸法L2(mm)-
寸法L3(mm)24.7
寸法L4(mm)58
寸法N(mm)11
寸法W(mm)20
寸法W2(mm)42
ブロック幅W2(mm)42
寸法W3(mm)32
寸法W4(mm)5
寸法d3(mm)6
寸法d4(mm)9.5
寸法h(mm)8.5
レール幅W(mm)20
レール長さL(mm)161〜220
レール高さH4(mm)16
ブロック取付穴寸法(M1×深さ)(mm)M5×8
ブロック長さL1(mm)47
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
質量(kg)スライドユニット/0.15
タイプショート
形式ブロック形下方向取付け
精度並級
質量(kg/m)トラックレール/2.28
取付ボルトM5×16
ブロック数2
基本静定格荷重(N)7340
基本動定格荷重(N)7580
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工