MHD15C2R781~840HS1 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン) 89421175

MHD15C2R781~840HS1 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン) 89421175
MHD15C2R781~840HS1 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン) 89421175
MHD15C2R781~840HS1 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン) 89421175

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:2個)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
レール長さL(mm)781~840
781~840
1~120
121~180
181~240
241~300
301~360
361~420
421~480
481~540
541~600
601~660
661~720
721~780
841~900
901~960
961~1020
1021~1080
1081~1140
1141~1200
1201~1260
1261~1320
1321~1380
1381~1440
1441~1500
1501~1560
1561~1620
1621~1680
1681~1740
1741~1800
1801~1860
1861~1920
1921~1980
1~160
161~240
241~320
321~400
401~480
481~560
561~640
641~720
721~800
801~880
881~960
961~1040
1041~1120
1121~1200
1201~1280
1281~1360
1361~1440
1441~1520
1521~1600
1601~1680
1681~1760
1761~1840
1841~1920
寸法L(mm)781~840
781~840
1~120
121~180
181~240
241~300
301~360
361~420
421~480
481~540
541~600
601~660
661~720
721~780
841~900
901~960
961~1020
1021~1080
1081~1140
1141~1200
1201~1260
1261~1320
1321~1380
1381~1440
1441~1500
1501~1560
1561~1620
1621~1680
1681~1740
1741~1800
1801~1860
1861~1920
1921~1980
1~160
161~240
241~320
321~400
401~480
481~560
561~640
641~720
721~800
801~880
881~960
961~1040
1041~1120
1121~1200
1201~1280
1281~1360
1361~1440
1441~1520
1521~1600
1601~1680
1681~1760
1761~1840
1841~1920
レール幅W(mm)15
ブロック幅W2(mm)34
内容量1セット注文コード89421175品番MHD15C2R781~840HS1
参考基準価格(税別)¥49,840販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
寸法E(mm)30寸法F(mm)60寸法H(mm)28寸法H1(mm)4.5寸法H3(mm)8.5寸法L(mm)781~840寸法L2(mm)26寸法L3(mm)44.2寸法L4(mm)69寸法N(mm)9.5寸法W(mm)15寸法W2(mm)34ブロック幅W2(mm)34寸法W3(mm)26寸法W4(mm)4寸法d3(mm)4.5寸法d4(mm)8寸法h(mm)6レール幅W(mm)15レール長さL(mm)781~840レール高さH4(mm)15ブロック取付穴寸法(M1×深さ)(mm)M4×10ブロック長さL1(mm)66種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼質量(kg)スライドユニット/0.23タイプスタンダード形式ブロック形下方向取付け精度上級質量(kg/m)トラックレール/1.47取付ボルトM4×16ブロック数2基本静定格荷重(N)13400基本動定格荷重(N)11600最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする