寸法E(mm)20
寸法F(mm)40
寸法H(mm)16
寸法H1(mm)4
寸法H3(mm)3.1
寸法L(mm)401〜440
寸法L2(mm)-
寸法L3(mm)17.8
寸法L4(mm)37
寸法N(mm)8.5
寸法W(mm)15
ブロック幅W2(mm)32
寸法W2(mm)32
寸法W3(mm)25
寸法W4(mm)3.5
寸法d3(mm)3.5
寸法d4(mm)6.5
寸法h(mm)4.5
レール幅W(mm)15
レール長さL(mm)401〜440
レール高さH4(mm)10
ブロック取付穴寸法(M1×深さ)(mm)M3×4
ブロック長さL1(mm)32
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
質量(g)スライドユニット/43
タイプショート
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
質量(kg/m)トラックレール/107
取付ボルトM3×10
ブロック数2
基本静定格荷重(N)3890
基本動定格荷重(N)3490
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工