ノーブランド
ノーブランドの 金属素材
ノーブランドの チタン
ノーブランドの チタンプレート
【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ2mm
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89468303
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
厚さ(mm)
2
幅(mm)
20〜50
長さ(mm)
20〜50
材質
純チタン2種
加工
6面フライス
切断方法
シャーリング切断
サービス分類
オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200