コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤーロープ
ステンレスワイヤロープ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89468715
品番
1140D120200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
ロープ径(Φmm)
12
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
12×200M
型式
7×19
質量(kg)
123(200m当たり)
長さ(m)
200
質量(kg/m)
121.0(kg/200m)
使用荷重(tf)
8.05
破断荷重(kN)
98.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
78.89
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150