コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの ボルト・スクリュー
ステンレス丸カンボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89469257
品番
1151616
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじ径
M16
型式
MB-16
質量(g)
865
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
150
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
種類
丸カンボルト
寸法d(mm)
16
使用荷重(kg)
150
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
150