曜日別特売
- 【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ1.5mm ノーブランド 89476204

- 【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ1.5mm ノーブランド 89476204
- 【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ1.5mm ノーブランド 89476204

【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ1.5mm

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)20~50
長さ(mm)20~50
内容量1枚注文コード89476204品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。

用途
熱交換器、建材、食器、装飾品等
材質純チタン2種厚さ(mm)1.5幅(mm)20~50長さ(mm)20~50切断方法シャーリング切断成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89476213
2020-03-26
用途: 二輪車社外マフラーの排気整流
その他業種

セローに社外マフラーを装着したところ、排気の向きが純正と比べて内向きになり、リアフェンダーが熱で焦げたようになったので、下方に排気を逃がすために購入。難加工材と思ってましたが1.5mm厚なので折り曲げ、穴あけ等、案外簡単でした。送られてきた状態は寸法もぴったりでバリもありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 89476387
2020-01-14
用途: ものづくり
製造業

正確にカットされたものが届きました。また利用したいと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2690:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

チタンプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする