- アルミボックス 軽トラ用 カギ付 モノタロウ 89484343 - アルミボックス 軽トラ用 カギ付 モノタロウ 89484343 - アルミボックス 軽トラ用 カギ付 モノタロウ 89484343 - アルミボックス 軽トラ用 カギ付 モノタロウ 89484343 - アルミボックス 軽トラ用 カギ付 モノタロウ 89484343 - アルミボックス 軽トラ用 カギ付 モノタロウ 89484343

アルミボックス 軽トラ用 カギ付

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89484343 品番 -
販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。
大容量なので自由に物を収納できます。しかも防犯用のカギも付属しています。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1240×390×385 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1188×338×376 用途軽トラなどの収納用ボックスとして 材質アルミニウム 質量(kg)11.8 板厚(mm)1.35 材質(キー) 材質(取手) 材質(シリンダー)ステンレス
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.6MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※箱の上に乗らないでください。
※防水仕様ではありませんので、雨の中では使用しないでください。
※輸入商品の為、目立たない程度の傷がある場合がございます。
※蓋の開閉時指など挟まないよう十分注意してください。
※予備鍵は紛失しないように注意してください。鍵の販売はしておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:36
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07475487
2026-03-10
用途:
ガレージの小物入れに

本来、軽トラ用ということですが、家の外で洗車用品など小物入れとして使用しています。樹脂製のように紫外線で劣化せず、アルミなので錆にも強いと思います。ボックスにはロックも付いていますし、ボックスの取っ手とフェンスをダイヤル式のワイヤーロックで繋ないで防犯対策できます。

対象商品:
89484334
2021-07-02
用途:
軽トラの荷台に載せる。
教育・研究機関

商品はとても綺麗に鍵もしっかりしていて道具を入れるのに役だっていますが、只私はマキタの工具を使用していますがケースごと入らないのが残念でした。

6人が参考にしています
対象商品:
89484334
2019-05-17
用途:
テッシュBOXとして使用
ペーパーリサイクル株式会社 様 (その他業種)

値段が高くなってもいいから 後少し高さが欲しい 大中小の 中が欲しい

10人が参考にしています
対象商品:
89484343
2018-11-03
用途:
道具保管
山下住設 様

イメージではもう少し大きいと思いましたが少し小さめでした。あと底板に補強がいると思います。

13人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
鍵が無くなった場合にはどうすればいいですか。鍵のみの販売はありますか。
回答:
こちらの商品の鍵のみにつきましては、現在弊社にて取り扱いがございません。
万が一、解錠不能の状態となりましたら、鍵の業者様などに解錠のご依頼をお願い致します。
1人が参考にしています
2022-01-13
質問:
商品サイト情報に「板厚1.35mm」と記載がありますが、この板厚はどこの板厚でしょうか。
回答:
アルミの板の厚みが1.35mmでございます。
(折り返し部分は除きます。)
2022-01-13
質問:
商品サイト情報の寸法(mm) は内寸ですか、外寸ですか。
回答:
商品サイト情報の寸法(mm) は「外寸」を表記しております。
1人が参考にしています
2022-01-13

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする