ハイ・ロー2通りの使い方ができるフォールディングテーブル! テーブルは2段階の高さに調節が可能!ジョイントパイプでハイテーブルに早変わり! ジョイントパイプの取り付け・取り外しは簡単なワンタッチジョイント式 天板裏側にジョイントパイプ収納用アタッチメント付。ロータイプ使用時には取り外したジョイントパイプの収納に便利。 ジョイントパイプを外し、脚部を折りたたむだけのシンプルな構造なので組立・収納が簡単 合板とアルミ脚を使用しているので軽くて丈夫 天板裏とアルミ脚は補強付なので強度がアップ 持ち運びに便利な取っ手付
軽くて高さが変えられ、安定も良いので良い買い物でした。
丁度このサイズの手提げで持ち運べるテーブルを探していたのでバッチリです。使用感も全く問題ありません。