※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMR6R×400 スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ) 東洋シャフト 89495987 TMR6R×400 スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ) 東洋シャフト 89495987

スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89495987 品番 TMR6R×400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
外径d(Φmm)6 寸法d1(Φmm)4.7 寸法d2(Φmm)5.5 ピッチ(mm)1.25 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 長さ(mm)400 タイプ右ねじ 質量(kg/m)0.2 リード角4度8分16秒

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:267

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする