※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMR14R×1000 スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ) 東洋シャフト 89496023 TMR14R×1000 スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ) 東洋シャフト 89496023

スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89496023 品番 TMR14R×1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
外径d(Φmm)14 寸法d1(Φmm)10.5 寸法d2(Φmm)12.5 ピッチ(mm)3 材質S20C(機械構造用炭素鋼) 長さ(mm)1000 タイプ右ねじ 質量(kg/m)1.0 リード角4度22分7秒

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:267

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする