※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの 台形ナット
スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89496057
品番
TMR20R×1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
外径d(Φmm)
20
寸法d1(Φmm)
15.5
寸法d2(Φmm)
18.0
ピッチ(mm)
4
材質
S20C(機械構造用炭素鋼)
長さ(mm)
1000
タイプ
右ねじ
質量(kg/m)
2.0
リード角
4度2分46秒