※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMR40R×1000 スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ) 東洋シャフト 89496111 TMR40R×1000 スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ) 東洋シャフト 89496111

スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89496111 品番 TMR40R×1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
外径d(Φmm)40 寸法d1(Φmm)33.5 寸法d2(Φmm)37.0 ピッチ(mm)6 材質S20C(機械構造用炭素鋼) 長さ(mm)1000 タイプ右ねじ 質量(kg/m)8.4 リード角2度57分18秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする