※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMR20R×2000 スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ) 東洋シャフト 89496215 TMR20R×2000 スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ) 東洋シャフト 89496215

スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89496215 品番 TMR20R×2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
外径d(Φmm)20 寸法d1(Φmm)15.5 寸法d2(Φmm)18.0 ピッチ(mm)4 材質S20C(機械構造用炭素鋼) 長さ(mm)2000 タイプ右ねじ 質量(kg/m)2.0 リード角4度2分46秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする