※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの 台形ナット
スタンダード 切削30度台形ねじ軸(右ねじ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89496346
品番
TML45R×1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
外径d(Φmm)
45
寸法d1(Φmm)
36.5
寸法d2(Φmm)
41.0
ピッチ(mm)
8
長さ(mm)
1000
質量(kg/m)
10.4
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
タイプ
右ねじ
リード角
3度33分15秒