曜日別特売
OS-163R オンサプライ(OnSUPPLY) OS-163R ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス型(夜間自動発光) オンスクエア 89496907

OS-163R オンサプライ(OnSUPPLY) OS-163R ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス型(夜間自動発光) オンスクエア 89496907
OS-163R オンサプライ(OnSUPPLY) OS-163R ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス型(夜間自動発光) オンスクエア 89496907
OS-163R オンサプライ(OnSUPPLY) OS-163R ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス型(夜間自動発光) オンスクエア 89496907
OS-163R オンサプライ(OnSUPPLY) OS-163R ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス型(夜間自動発光) オンスクエア 89496907
OS-163R オンサプライ(OnSUPPLY) OS-163R ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス型(夜間自動発光) オンスクエア 89496907
OS-163R オンサプライ(OnSUPPLY) OS-163R ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス型(夜間自動発光) オンスクエア 89496907

オンサプライ(OnSUPPLY) OS-163R ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス型(夜間自動発光)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード89496907品番OS-163R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
セット内容1.ダミーカメラ本体、2.取付ブラケット、3.配線ダミーケーブル、4.充電式ニッケル水素電池(単4形2個)、5.木ネジ、6.日本語取扱説明書、7.保証書材質ABS樹脂シルバー質量(g)約314電源ソーラー(単4形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電されます。レンズプラスチック光源LEDライト(12灯)設置場所屋外(軒下防滴)/屋内製品サイズ(mm)本体:約178×81×77、ブラケット:約125×50×80点灯方法明暗センサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89496907
2018-08-14
用途: イタズラ等への威嚇
製造業

見た目はまずまずなので、少し遠目に設置すればそれっぽく見えます。
但しダミーケーブルは壁の施工ありきなので、自分はケーブルを壁沿いに這わせて、より本物っぽく設置しました。
付属の木ネジは長すぎなので半分くらいで良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 89496907
2018-06-16
用途: 工事現場事務所の防犯対策
建設業・工事業

防犯対策として使用しております。夜間の赤外線ライトのように赤く光り本物と間違えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする