デジタルトルクレンチ 9.5mm

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89497083 品番 SDT3-030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。
設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。
設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。
約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。

全長(mm)215 精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4 トルク調整範囲(N・m)1.5〜30 用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)390 種類デジタル形 電源単4乾電池2本 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅48×高さ215×奥行き40 測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft) 主な用途計測機器 操作ピークホールドモード、トラックモード 材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼 負荷方向左右 ギア数52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89497083
2023-02-14
用途:
電線端子締付確認
千代田エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

ブザー、LED表示で分かりやすい
ハードケース付きでありがたい

対象商品:
89497108
2022-09-12
用途:
機械の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

音でお知らせなので分かりやすくて大変便利に使用しています。

対象商品:
89497108
2021-01-22
用途:
自転車の組み立て
医療・福祉・介護関連業

今まで普通のトルクレンチを使っていたが、これはデジタルなので設定に時間がかからず、表示もとてもかりやすいし、トルク管理も安心できる。

1人が参考にしています
2021-02-15
用途:
ボルトの締め付け
その他業種

設定トルク手前から通知してくれる、設定トルクになると通知音が変わり分かりやすい。
デジタル表示を見ながら締め付けたい場合は、鏡、あるいはスマホで撮影しながら作業すればよいと思う。
設定トルクに達しても、手元にノック通知はない。

1人が参考にしています
対象商品:
89497108
2020-10-22
用途:
バイクのスパークプラグ交換
村上 様 (運輸・通信業)

デジタルなので、ジワジワ締めて音が鳴るのを聞き逃さないようにする必要はありますが、
締め、緩めのどちらにも使えるので重宝しています。

対象商品:
89497108
2020-09-10
用途:
自転車トルクの管理
吉岡設計事務所 様 (サービス業)

重量感があり、自転車のトルク管理が大変便利で使いやすい。

対象商品:
89497108
2020-07-27
用途:
オートバイのメンテナンスに

全長が短いので、カウル付いたままでの状態でも、三つ又に取り付ける事が出来ました。

対象商品:
89497108
2020-04-06
用途:
機械のメンテナンス

使いやすいが、思ったより重量がある。しかし、コンパクトで大きさは良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする