デジタルトルクレンチ 12.7mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89497117 品番SDT4-135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。
設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。
設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。
約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類デジタル形 全長(mm)380 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(27N・m未満は±6) トルク調整範囲(N・m)6.8〜135 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向左右 主な用途計測機器 材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼 材質(本体)ABS樹脂 材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂 ギア数52 操作ピークホールドモード、トラックモード 測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft) 電源単4乾電池2本 付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表 用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 質量(g)660 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅48×高さ380×奥行き40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89497117
2021-05-15
用途:
電気ボルト締付確認

表示数字を撮影するのは、なかなか難しかったが音で知らせてくれるので価格の割に良かったと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする