ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の カラー線
かんたん結束線
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5巻)
長さ(m)
0.15
色
被覆:黒
注文コード
89497458
品番
10155889
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・色・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
どこでも、すばやく簡易結束できます。
長さ(m)
0.15
色
被覆:黒
質量(g)
33
用途
植木・コード等多用途の結束
トラスコ品番
858-6087
材質
芯:鉄/被覆:樹脂
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89497458
10155889
39615976
10155889
かんたん結束線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1袋(80本)
¥
269
税込
¥
296
内容量が異なります