※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの 台形ナット
スタンダード 2面カットフランジ形ナット(左ねじ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89497703
品番
ATM40L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法B(Φmm)
11.0
寸法D(Φmm)
40.5
寸法D1(Φmm)
35.0
寸法D2(Φmm)
37.0
寸法D3h8(Φmm)
58
寸法D4(Φmm)
98
寸法L(mm)
70
寸法T(mm)
10
寸法W(mm)
60
取付穴PCD(mm)
76
呼び径(ねじ)
TM40
ピッチ(mm)
6
種別
30度台形ねじ
材質
BC6(青銅鋳物)
質量(kg)
1.147
タイプ
左ねじ
動的許容推力(N)
3240
リード角
2度57分18秒