曜日別特売
97121 ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ) 89498002

97121 ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ) 89498002
97121 ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ) 89498002
97121 ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ) 89498002
97121 ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ) 89498002

ゴールデンパッドχ

(60件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個種類シンタードパッド主な適合車種CB1300SF(03~14)、CB1300SF ABS(05~09)、VT1300CR/CS/CX(10)、シャドウACE(96~00)、シャドウエアロ(98~01)注文コード89498002品番97121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100

シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

適合CB1300SF(03~14)<R>、CB1300SF ABS(05~09)<R>、CB1300SF ABS(10~13)<R>、CB1300SF ABS(E package含む)(14~16)<R>、CB1300SUPER BOLD'OR(05~11)<R>、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(05~09)<R>、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(10~13)<R>、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(E package含む)(14~16)<R>、CB1300SUPER TOURING ABS(10~11)<R>、VT1300CR/CS/CX(10)<R>、シャドウACE(96~00)<R>、シャドウエアロ(98~01)<R>、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/EX/BLACK STYLE(10~14)<R>、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE ABS(10~13)<R>、CB1100/EX/EX E Package/BLACK STYLE ABS(14~16)<R>、VTR1000Fファイヤーストーム(97~02)<R>、VTR1000SP-1(00~01)<R>、VTR1000SP-2(02~05)<R>、CB1000SF(92~97)<R>、CB1000SF-T2(94~97)<R>、CBR1000RR(04~05)<R>、CRF1000L/DCT(16~17)<R>、CBR954RR(02~03)<R>、CBR929RR(00~01)<R>、CBR900RRファイヤーブレード(92~97)<R>、CBR900RRファイヤーブレード(98~99)<R>、CB900ホーネット(01~05)<R>、CB750(92~08)<R>、INTEGRA(12)<R>、NC700S ABS(12~13)<R>、NC700S DCT ABS(12~13)<R>、NC700X/DCT/LD/LD DCT ABS(12~13)<R>、CBF600S(04)<R>、CBR600F(92~94)<R>、CBR600F(95~98)<R>、CBR600F(99~01)<R>、CBR600F sports(01~03)<R>、CBR600RR(03~04)<R>、CBR600RR(05~06)<R>、ホーネット600(98~00)<R>、ホーネット600S(00~01)<R>、ホーネット600(98~00)<R>、ホーネット600S(00~01)<R>、CB400SFハイパーVTEC SPECIII(04~07)<R>、CB400SFハイパーVTEC REVO(08~16)<R>、CB400SFハイパーVTEC REVO ABS(08~13)<R>、CB400SFハイパーVTEC REVO ABS(14~16)<R>、CB400SUPER BOLD'OR(05~16)<R>、CB400SUPER BOLD'OR REVO ABS(08~13)<R>、CB400SUPER BOLD'OR ABS(14~16)<R>、FZ1-N(10)<R>、FZ1-N(12)<R>、FZ-1/フェーザー(06)<R>、FZ1-S(FZ-1 FAZER/3C3G)(08)<R>、FZ1-S(3C3W)(09)<R>、FZ1-S (FAZER/1C8A/1CAJ)(10~11)<R>、FZ1-S (FAZER GT/1CAN)(11)<R>、FZ1-S(12~14)<R>、YZF-R1(04~06)<R>、YZF-R1(07~14)<R>、MT-09/TRA/ABS(14~17)<R>、XSR900(16)<R>、FZ8-N(11~15)<R>、FZ8-S(FAZER8/ABS)(11~15)<R>、MT-07/ABS(14~17)<R>、FZ-6(07~08)<R>、FZ-6N(04)<R>、FZ-6N/NS(06)<R>、XJ6F(11~13)<R>、XJ6F ABS(11~13)<R>、XJ6N(11~13)<R>、XJ6S(11~13)<R>、XJ6S ABS(11)<R>、YZF-R6(03~10)<R>、YZF-R6S(06)<R>、バンディット1250(07~11)<R>、バンディット1250F(10~16)<R>、バンディット1250S(07~16)<R>、バンディット1200/S(06)<R>、GSX-S1000/F(16~17)<R>、SV1000/S(03~06)<R>、V-STROM1000(02~08)<R>、GSR750/ABS(11~15)<R>、GSX-S750(17)<R>、DL650 V-STROM/ABS(04~16)<R>、DL650 V-STROM XT ABS(15~16)<R>、VERSYS1000(12~16)<R>、Z1000(07~09)<R>、Z900RS(17)<R>、Z750(07~10)<R>、VERSYS ABS(16)<R>、VULCAN S(16)<R>、VULCAN S ABS(16)<R>種類シンタードパッド主な適合車種CB1300SF(03~14)<R>、CB1300SF ABS(05~09)<R>、VT1300CR/CS/CX(10)<R>、シャドウACE(96~00)<R>、シャドウエアロ(98~01)<R>他社参考品番(DAYTONA)68278
注意
※ゴールデンパッド(R)は(株)デイトナの登録商標です。類似品にご注意ください。※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8949800297121735232176673497121 ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ) 73523217ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)1セット
4,298
税込4,728
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89498002
2025-10-26
用途: 自家車両に使用

昔から使用です タダのゴールデンパットのときから愛用しています 減り、攻撃性、鳴き、熱安定性、温度依存の少なさ、コントロール性、コスト面、等これ以外はありません!

2025-12-28
用途: バイクの整備
建設業・工事業

消耗品なので交換です。純正より制動力が高いと感じます。

2025-08-21
用途: パッドの残溝が少なくなった為、交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキレバーを握る力が少なくなり、握りはじめのタッチが良くなりました

対象商品 : 89497984
2025-04-25
用途: リヤブレーキパッド交換
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもコントロールしやすくオススメです。耐久性はこれからですがとても良い製品だと思います。

対象商品 : 89498124
2025-04-07
用途: パッド取替
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキレバーを握った感じが他のパッドと違い非常に良くてかつ、効き味バツグンです。

対象商品 : 89497582
2025-03-17
用途: ブレンボに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ街乗りを少し走っただけですが、タッチも効きも良い感じです。

対象商品 : 89498106
2025-01-30
用途: 普段使い
辰弘商店自動車・二輪車・自転車関連業

このパッドがディスクへの攻撃も少なく、ライフもよくこればかり使うようになりました

2024-10-26
用途: ns-1のブレーキパッドとして
オフィスツーサービス業

全てのブレーキパッドを使ったわけではありませんが今まで5,6種類使った中では一番入力に対し効きが比例しています。コントローラブルです。使いやすいパッドだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする