DHS-4 サドルバッグ 18L

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89498745 品番96909
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

開閉しやすいダブルファスナーは別売のダイヤルロックで盗難抑止が可能。ライダースジャケットをイメージした赤い裏地。書類や小物の収納に便利なファスナーポケットを装備。
固定ベルトが2種類付属。合皮ベルトはデザイン性と強度を両立。ナイロンベルトは薄くて強度が高いため、純正シートレールとフェンダーのすきまに通しやすい。
ベルト固定部はウインカーとの干渉を防ぐコンパクト設計。
生地の質感、糸の色、金具の形状等の素材選びにまでこだわったサドルバッグ。
背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制。汎用性が高く、幅広い車種に装着が可能。

材質合成皮革×1680Dナイロン プレーン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×400×150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89498745
2019-08-25
用途:
サドルバックの交換
製造業

今まで使っていたバックが破れた為、新しいバックに交換。Henly.Bのサドルバック18Lを購入、ちょうど良い大きさで使い勝手も良く丈夫そうなので長く愛用できそうです。それと容量アップはファスナー開けるだけっていいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする