電源ユニット PBAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC24 注文コード89503304 品番PBA10F-24-JN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格出力電圧・容量など118種類から選べます 他の種類を見る
定格出力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)10 仕様コネクタタイプ、ケースカバー付(UL508取得) 形状カバー付き シリーズPBA 端子形状コネクタ 定格出力電流(A)0.5 入力電圧(V)AC85〜264 1Φ/DC110〜370 入力形式フルレンジ入力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする