コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
電源ユニット PBAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC12
注文コード
89503322
品番
PBA10F-12-JN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格出力電圧・容量
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
10
仕様
コネクタタイプ、ケースカバー付(UL508取得)
形状
カバー付き
シリーズ
PBA
端子形状
コネクタ
定格出力電流(A)
0.9
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ/DC110〜370
入力形式
フルレンジ入力