電源ユニット PBAシリーズ

(1件のレビュー)
82日以内出荷返品不可 82日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC48 定格出力電圧(DC V)ACIN 200V:48 定格出力電力(W)1500 定格入力電圧(V)AC170〜264 3Φ 注文コード89504607 品番PBA1500T-48-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は定格出力電圧・定格出力電力・定格入力電圧など145種類から選べます 他の種類を見る
定格出力電圧(V)DC48 定格出力電力(W)1500 仕様低漏洩電流 形状カバー付き 質量(g)3400(max) シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-20〜71 定格入力電圧(V)AC170〜264 3Φ 定格出力電流(A)ACIN 200V:35 入力電圧(V)AC170〜264 3Φ(AC100〜オプションで対応可能) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×61×268mm(端子台およびねじ含まず)[W×H×D] 保存温度(℃)-20〜75 冷却方式強制空冷(ファン内蔵) 機能リモートセンシング:可能リモートコントロール(RC):可能 力率ACIN 200V:0.95typ(Io=100%) 入力周波数(Hz)50/60(47〜63) 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠(DC入力時は除く) 突入電流(A)ACIN 200V:40/40typ(Io=100%)(一次突入電流値/二次突入電流値)(再投入間隔10秒以上) 振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 入力電流(A)ACIN 200V:6typ 最大出力電力(W)1680 出力電圧可変範囲(V)38.4〜56 過電流保護定格電流の105%min(ピーク電流のあるものはピーク電流の101%min)で動作、自動復帰、約5秒間継続で出力遮断 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 定格入力効率(%)ACIN200V:87typ 静的入力変動(mV)192(max) 静的負荷変動(mV)300(max) 経時ドリフト(mV)192(max)[周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化] 起動時間(ms)300typ(ACIN 200V、Io=100%)/500typ(入力電圧の再投入間隔1分未満) 出力電圧確度(V)48〜49.92 周囲温度変動(mV)0〜50℃/-20〜50℃:480(max)/600(max) 保持時間(ms)20typ(ACIN 200V、Io=100%) 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠(推奨外付けNF取付時。電源単体ではクラスA) 定格出力電圧(DC V)ACIN 200V:48 入力形式三相入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20〜90(結露なし)[ディレーティング特性参照] 保存湿度(%RH)20〜90(結露なし) 絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC・AUX-FG:AC500カットオフ電流=100mA・DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC・AUX:AC500カットオフ電流=100mA・DC500V 50MΩmin(常温・常湿) 漏洩電流(mA)1.5(max)[ACIN 240V60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による] 過電圧保護(V)Vo2〜12 運転表示LED:緑

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89503575
2022-11-05
用途:
弊社の商品に組みこみ
東洋フローラ株式会社 様 (製造業)

満足ですが、メーカーの生産品不足の為手に入らないのが困ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする