サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PC・CPUスタンド
サンワサプライの CPUスタンド
CPUスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89512133
品番
CP-033
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
付属品
クッションパッド(EVA)
仕様
キャスター、ミニタワーまで、ノックダウン組立式
材質
本体/HIPS樹脂 キャスター/ABS樹脂
質量(kg)
0.63
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225〜330×325×125
アズワン品番
64-0890-89
総耐荷重(kg)
10