サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PC・CPUスタンド
サンワサプライの CPUスタンド
CPUスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89512142
品番
CP-034
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
付属品
クッションパッド(EVA)
仕様
キャスター、ノックダウン組立式
材質
本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装),キャスター/ABS樹脂
質量(kg)
3.36
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×270×245
アズワン品番
64-0897-73
総耐荷重(kg)
20