サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PC・CPUスタンド
サンワサプライの CPUスタンド
CPUスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89512212
品番
CP-029
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
パソコン本体設置用キャスター付CPUスタンド。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×479(取っ手を含む)×281
質量(kg)
3.5
総耐荷重(kg)
50
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
仕様
1台設置用
アズワン品番
64-0848-54