CP-030 CPUスタンド サンワサプライ 89512228 CP-030 CPUスタンド サンワサプライ 89512228 CP-030 CPUスタンド サンワサプライ 89512228

CPUスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89512228 品番 CP-030
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

パソコン本体設置用キャスター付CPUスタンド。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×479(取っ手を含む)×281 質量(kg)5 総耐荷重(kg)50 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 仕様2台設置用 アズワン品番64-0848-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする