※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台注文コード89512693品番ED-SK7065N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
さまざまなレイアウトに対応する豊富なサイズバリエーションながら、短納期(2週間~1ヶ月)での納品が可能なセミオーダーデスクです。
バックパネルがシングルのSタイプ(品番、ED-SK~)と、ケーブル収納パネルを標準装備し2重構造のWタイプ(品番、ED-WK~)の2種類があります。
Wタイプは、ケーブル収納パネルを、初期設定で前後どちらからの取り付けも可能です。
環境に配慮し、天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボード、オレフィン系エッジを使用しています
。ソフトなエッジを天板の全周に巻いているため、ぶつかったときの衝撃を和らげ安全です。単一部品、単一素材を使用し、リサイクルしやすい設計になっています。
セキュリティ用ワイヤーを巻き付けるための取付口付きです。ケーブル口を利用すればセキュリティワイヤーが目立たず、すっきりと設置できます。
オプションのサブテーブル、中棚などを追加できます。キャスター付きで移動が簡単です。固定する場合のためにアジャスターも標準で付属します。
組立簡単設計。