CP-KBOX3 NAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス サンワサプライ 89516744 CP-KBOX3 NAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス サンワサプライ 89516744 CP-KBOX3 NAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス サンワサプライ 89516744 CP-KBOX3 NAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス サンワサプライ 89516744 CP-KBOX3 NAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス サンワサプライ 89516744 CP-KBOX3 NAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス サンワサプライ 89516744

NAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89516744 品番 CP-KBOX3
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。

間口(mm)300 奥行(mm)420 高さ(mm)700 付属品棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター 材質スチール/メラミン焼付塗装 質量(kg)14.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×420×700 アズワン品番64-0839-96 総耐荷重(kg)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする