サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PC・CPUスタンド
サンワサプライの キーボードスライダー
キーボードスライダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89518092
品番
EA-EKB2N
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
eデスク(ED-SK/WKシリーズ)用キーボードスライダーです。
間口(mm)
484
奥行(mm)
400
高さ(mm)
56
用途
eデスク(ED-SK/WKシリーズ)用のキーボードスライダー。
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸/484×400×56、内寸/445×358×48
対応機種
EDシリーズ(サンワサプライ)