CB-T1200 ケーブルボックス(対面用) サンワサプライ 89518293 CB-T1200 ケーブルボックス(対面用) サンワサプライ 89518293 CB-T1200 ケーブルボックス(対面用) サンワサプライ 89518293 CB-T1200 ケーブルボックス(対面用) サンワサプライ 89518293

ケーブルボックス(対面用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×200×120 注文コード89518293 品番CB-T1200
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。対向型レイアウト用です

間口(mm)1200 奥行(mm)200 高さ(mm)120 材質(本体)本体/50%再生ABS樹脂、カバー/軟質アクリル樹脂、エンドキャップ/100%再生PP樹脂 本体質量(kg)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×200×120 アズワン品番64-0852-10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×200×120(エンドキャップ付けた場合はW1204mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする