サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの タップアクセサリ
ケーブルボックス(対面用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×200×120
注文コード
89518302
品番
CB-T1400
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。対向型レイアウト用です
間口(mm)
1400
奥行(mm)
200
高さ(mm)
120
材質(本体)
本体/50%再生ABS樹脂、カバー/軟質アクリル樹脂、エンドキャップ/100%再生PP樹脂
本体質量(kg)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×200×120
アズワン品番
64-0852-11
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×200×120(エンドキャップ付けた場合はW1404mm)